VESTIL SCALE-SC20-55-20K kotimaan lattiavaaka, 60 x 60, tuuman koko, 20000 7 Lb. Kapasiteetti, kevyt teräs, Premium HD | AGXNUMXYLD

VESTIL SCALE-SC20-55-20K kotimaan lattiavaaka, 60 x 60, tuuman koko, 20000 XNUMX Lb. Kapasiteetti, kevyt teräs, Premium HD

Varastossa
Tuote: AG7YLD Malli: SCALE-SC20-55-20K

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,560.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
Korkeus5 1 / 2 "
Pituus60 "
MittayksikötJOKA
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 532.35
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
VESTIL SCALE-SC20-44-20K kotimaan lattiavaaka, 48 x 48, tuuman koko, 20000 7 Lb. Kapasiteetti, kevyt teräs, Premium HD | AGXNUMXYLC MITTAKAAVA-SC20-44-20K48 "48 "€9,557.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SCALE-SC20-55-20K kotimaan lattiavaaka, 60 x 60, tuuman koko, 20000 XNUMX Lb. Kapasiteetti, kevyt teräs, Premium HD
€11,560.29 / yksikkö