HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310 Pistoke, Simplex, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, Nylon, Ruskea | BD4GDL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310 pistoke, Simplex, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, nailon, ruskea

Tuote: BD4GDL Malli: SNAP8310
€28.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriRuskea
LiitännätLiitetty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCELiitetty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.1 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
NEMA-luokitus5-20R
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
Leveys1.62 "
Langan koko# 12 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310 pistoke, Simplex, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, nailon, ruskea
€28.99 / yksikkö