HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262WSCTRA Suora pistoke, Jaettu piiri, 15A 125V, 5-15R, Nylon, Valkoinen | BD4JMV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262WSCTRA Suora pistoke, jaettu piiri, 15A 125V, 5-15R, nailon, valkoinen

Tuote: BD4JMV Malli: SNAP5262WSCTRA
€24.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriValkoinen
LiitännätLiitetty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCELiitetty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.1 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.64 "
Langan koko# 12 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peukaloa kestävä astia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262WSCTRA Suora pistoke, jaettu piiri, 15A 125V, 5-15R, nailon, valkoinen
€24.40 / yksikkö