HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262IGLTRA Straight Receptacle, Led Indicator, 15A 125V, 5-15R, Nylon, Orange | BD4PBG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262IGLTRA Suora pistoke, LED-merkkivalo, 15A 125V, 5-15R, Nylon, Oranssi

Tuote: BD4PBG Malli: SNAP5262IGLTRA
€29.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriOranssi
LiitännätLiitetty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCELiitetty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.1 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.64 "
Langan koko# 12 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peukaloa kestävä astia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262IGLTRA Suora pistoke, LED-merkkivalo, 15A 125V, 5-15R, Nylon, Oranssi
€29.40 / yksikkö