HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152A Style Line -pistoke, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, Nylon, Ruskea | CE6QAU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152A Style Line -pistoke, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, nailon, ruskea

Tuote: CE6QAU Malli: SNAP2152A
€16.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStyle Line -astia
VäriRuskea
LiitännätLiitetty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCELiitetty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.1 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.64 "
Langan koko# 12 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suoraterälaitteet, astiat, Style Line Decorator Duplex, Snapconnect

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluMaks. HPNEMA-luokitusHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2162C1LA Style Line -rasia, 20A 125V, 2-P 3-W maadoitus, nailon, kevyt manteli | BD3KZB SNAP2162C1LAKevyt manteli20 A15-20R€25.10
Tarjouspyyntö
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2152C2LA Style Line -rasia, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, nailon, kevyt manteli | BD3QFU SNAP2152C2LAKevyt manteli15 A0.55-15R€21.60
Tarjouspyyntö
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2162BLTRA Style Line -rasia, 20A 125V, 2-P 3-W maadoitus, nailon, 5-20R, sininen | BD3TBH SNAP2162BLTRAsininen20 A15-20R€25.70
Tarjouspyyntö
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2162LANA Style Line -rasia, 20A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-20R, Nylon, vaalea manteli | BD3URA SNAP2162LANAKevyt manteli20 A15-20R€17.79
Tarjouspyyntö
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS SNAP2162RNA Style Line -rasia, 20A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, Nylon, Punainen | BD3VLB SNAP2162RNApunainen20 A15-20R€17.79
Tarjouspyyntö
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2152BLSCTRA Style Line -rasia, 15A 125V, Sc, 2-P 3-W Maadoitus, 5-15R, Nylon, Sininen | BD3WFK SNAP2152BLSCTRAsininen15 A0.55-15R€25.49
Tarjouspyyntö
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2152C1W Style Line -rasia, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, nailon, valkoinen | BD3XGA SNAP2152C1WValkoinen15 A0.55-15R€22.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152A Style Line -pistoke, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, nailon, ruskea
€16.30 / yksikkö