Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILWNA -koristekytkin, valaistu, kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, valkoinen | AC4XFF 31A491

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILWNA sisustuskytkin, valaistu, kolmitie, 20A, 120/277VAC, valkoinen

Varastossa
Tuote: AC4XFF Malli: SNAP2123ILWNARistiviite: 31A491

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
ToimintaSPDT
Vahvistimet AC20
VäriValkoinen
Nykyinen arvostelu20 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
LuokkaKaupallinen
Korkeus1.54 "
Osoitinsininen LED
Pituus4.28 "
Materiaalikestomuovi
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Mitoitettu HP1 ja 2
TyyliTyyliviiva (R)
KytkintoimintoYlläpitäjä
Kytkimen tyyppi3-Way
Jännite (AC)120 ja 277
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.44 "
JohdotusmenetelmäJohdotusmoduuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valo palaa ja kuormitus pois päältä
    • Alamerkki: SNAPCONNECT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitusToimintaSovellus YmpäristöNapojen lukumääräMitoitettu HPTyyliKytkintoimintoKytkimen tyyppiHinta
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS SNAP2123INA Sisustuskytkin, kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, Norsunluu | AC4XDE 31A369 SNAP2123INA-SPDT-11 ja 2Tyyliviiva (R)Ylläpitäjä3-Way€89.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILBKNA -koristekytkin, valaistu kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, musta | AC4XFC 31A488 SNAP2123ILBKNA-SPDT-11 ja 2Tyyliviiva (R)Ylläpitäjä3-Way€113.70
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2123ILINA Sisustuskytkin, valaistu, kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, norsunluu | AC4XFD 31A489 SNAP2123ILINA-SPDT-11 ja 2Tyyliviiva (R)Ylläpitäjä3-Way€116.03
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2123ILRNA Sisustuskytkin, valaistu, kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, punainen | AC4XFE 31A490 SNAP2123ILRNA-SPDT-11 ja 2Tyyliviiva (R)Ylläpitäjä3-Way€114.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557L Lukituskytkin, Momentary Single Pole, 20A, 120/277VAC, Black Key Guide | AC8QHE 3D382 HBL1557LKylläSPDTTeollisuusympäristöt11VaihdaHetkellinen3 asento, keskellä pois päältä€135.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1284I-painikekytkin, nelitie, 20A, 120 / 277VAC, ruuviliittimet, norsunluu | AC8QJP 3D497 HBL1284IEiDPDTKaupalliset ympäristöt21rokkariYlläpitäjä4-Way€204.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386L lukituskytkin, huollettu kaksinapainen, 20A, 120/277VAC, musta avainohjain | AD7ARJ 4D287 HBL1386LKylläDPDTTeollisuusympäristöt21VaihdaYlläpitäjä2-napainen, 3-asentoinen, keskellä pois€222.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILWNA sisustuskytkin, valaistu, kolmitie, 20A, 120/277VAC, valkoinen
€109.41 / yksikkö