DAYTON 4JPF2 Turbiinipumppu 1/3 Hp 3-vaihe 1.4/0.7 ampeeri | AD8EXU

DAYTON 4JPF2 turbiinipumppu 1/3 Hp 3-vaihe 1.4/0.7 A

Varastossa
Tuote: AD8EXU Malli: 4JPF2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€895.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinipumppu
Ampeeria1.5-1.4/0.7
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head1.0 @ 85 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head55-110 @ 1.7 - 0.6 Ft.
rakentaminenPronssijuoksupyörä, Buna-N O-renkaan tiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna-N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla ja hiili / keraamisilla istuimilla, valurautakansi ja moottorikiinnike, jossa on kova elektrolyyttinen nikkelöinti ja vaihdettava pronssi-akseliholkki.
TyhjennystulppaHelposti saavutettavissa alhaalta
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM0.9
GPM @ 10 PSI2.9
GPM @ 100 PSI0.7
GPM @ 20 PSI2.6
GPM @ 30 PSI2.3
GPM @ 40 PSI2
GPM @ 50 PSI1.8
GPM @ 60 PSI1.6
GPM @ 75 PSI1.3
GPM @ 80 PSI1.1
Korkeus6.3 "
KoteloValurauta nikkelöinnillä
HP1/3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiavoin
Tuloaukko3 / 4 "
Tulopaine150 PSI
Pituus13.2 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Nestemäinen lämpötila-20 - 230 astetta F
Max. Paine140 psi
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3 vaihe
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia3 / 4 "
Vaihe3
RuuvimateriaaliSinkitty
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliBuna-N hiili- ja keraamisilla pinnoilla ja 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi
TiivistetyyppiMekaaninen tiiviste
Palvelukerroin1.75
Akselin materiaali304 Ruostumaton teräs
Akselin koko5 / 8 "
Tyyppikeskipakoinen
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta nikkelöinnillä
Kostutetut materiaalitPronssi, valurauta, Buna-N, hiili, keraaminen ja 316 ruostumaton teräs
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.7005
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM vettä @ 120 PSI (0.4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMoottorityyppiVaiheJänniteHinta
DAYTON 4JPF1 turbiinipumppu 1/3 hv 1-vaiheinen 7.5 / 3.8 ampeeria | AD8EXT 4JPF17.5/3.8Kondensaattorikäynnistys, induktiokäyttö1115/230€1,078.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4JPF2 turbiinipumppu 1/3 Hp 3-vaihe 1.4/0.7 A
€895.13 / yksikkö