Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S3082 Asennettava lattialaatikko | AC8QHV 3D440

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S3082 Asennuslattialaatikko

Varastossa
Tuote: AC8QHV Malli: S3082Ristiviite: 3D440

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikon maton laippa
MateriaaliMessinki
Jengien lukumäärä1
Avaus6-1 / 4 "Dia.
Avauskoko6.25 "
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S3082 Asennuslattialaatikko
€205.25 / yksikkö