Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1FRPTJB Lävistysliitäntärasia 27 Cu Inch Steel | AD7PKK 4FUA1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1FRPTJB Poke liitäntärasia 27 Cu tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AD7PKK Malli: S1FRPTJBRistiviite: 4FUA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloluokiteltu pistoke liitäntärasian kautta
Putken kokoYksi 3/4 "ja yksi 1"
Korkeus2.41 "
Pituus6.95 "
MateriaaliTeräs
Jengien lukumäärä3
Avaus(Kuusi) 1/2 tuumaa
Avauskoko7"
ShapeSuorakulmainen
Tyyppi27 ov. sisään.
Leveys2.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1FRPTJB Poke liitäntärasia 27 Cu tuumaa terästä
€35.31 / yksikkö