Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RW51020 Säänkestävä kansi, 2 3/4 tuuman korkeus, 4 1/2 tuuman leveys, 1 ryhmä | BC8JZP 24X917

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RW51020 Säänkestävä kansi, 2 3/4 tuuman korkeus, 4 1/2 tuuman leveys, 1 ryhmä

Varastossa
Tuote: BC8JZP Malli: RW51020Ristiviite: 24X917

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriHarmaa
rakentaminenHeittää
MateriaaliSinkki, valettu
AsennusVakiolaatikko
Jengien lukumäärä1-jengi
Myyntipisteiden lukumäärä1-laite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräVärirakentaminenKäyttölämpötila.LeveysPeiteaineKorkeusPituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1750 Säänkestävä kansi, 1-osainen, painokytkimelle, vakiokoko, harmaa, silikoni | AC8PVD 3D012 HBL17501-jengiHarmaavalettuSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta2.94 "--4.63 "€86.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM21 Säänkestävä kansi, keltainen termoplastinen, korroosionkestävä | AC8QBL 3D194 HBL52CM211-jengiKeltainenvalettu-40 astetta C - 85 astetta. C2.86 "kestomuovi1.09 "4.58 "€110.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7424WO Säänkestävä kansi, 1-osainen, 1.70 tuuman aukko, harmaa, polykarbonaatti | AC8QDL 3D250 HBL7424WO1-jengiHarmaavalettu-2 27 / 32 "kestomuovi4 9 / 16 "-€107.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL77CM74WO Säänkestävä kansi, 1-osainen, vakiokoko, polykarbonaatti, keltainen | AC8QEQ 3D280 HBL77CM74WO1-jengi-valettuSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta2.43 "-3.28 "4.56 "€135.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WP1 Säänkestävä kansi, 1-osainen AC8QJK 3D463 WP11-jengiHarmaavalettu-40 astetta C - 85 astetta. C2.84 "kestomuovi1.09 "4.56 "€116.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WP2 Säänkestävä kansi, 1-osainen, vakiokokoinen, vahvistettu kestomuovipolyesteri | AC8QJL 3D464 WP21-jengiHarmaavalettuSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta1.29 "kestomuovi2.84 "4.56 "€126.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RW51810 Säänkestävä kansi, 2 3/4 tuumaa Korkeus, 4 1/2 tuumaa Leveys, 1 Gang | BC9XPY 61UH99 RW518101HarmaaHeittää-4 1 / 2 "-2 3 / 4 "-€24.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RW51020 Säänkestävä kansi, 2 3/4 tuuman korkeus, 4 1/2 tuuman leveys, 1 ryhmä
€19.44 / yksikkö