Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL77CM74WO Säänkestävä kansi, 1-osainen, vakiokoko, polykarbonaatti, keltainen | AC8QEQ 3D280

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL77CM74WO Säänkestävä kansi, 1-ryhmä, vakiokoko, polykarbonaatti, keltainen

Varastossa
Tuote: AC8QEQ Malli: HBL77CM74WORistiviite: 3D280

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€135.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
rakentaminenvalettu
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus3.28 "
Pituus4.56 "
AsennusPystysuora FS / FD-kiinnitys
Jengien lukumäärä1-jengi
Myyntipisteiden lukumäärä1-laite
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Leveys2.43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 50A Twist-Lock -astiaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräVärirakentaminenKäyttölämpötila.LeveysPeiteaineKorkeusPituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1750 Säänkestävä kansi, 1-osainen, painokytkimelle, vakiokoko, harmaa, silikoni | AC8PVD 3D012 HBL17501-jengiHarmaavalettuSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta2.94 "--4.63 "€86.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM21 Säänkestävä kansi, keltainen termoplastinen, korroosionkestävä | AC8QBL 3D194 HBL52CM211-jengiKeltainenvalettu-40 astetta C - 85 astetta. C2.86 "kestomuovi1.09 "4.58 "€110.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7424WO Säänkestävä kansi, 1-osainen, 1.70 tuuman aukko, harmaa, polykarbonaatti | AC8QDL 3D250 HBL7424WO1-jengiHarmaavalettu-2 27 / 32 "kestomuovi4 9 / 16 "-€107.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WP1 Säänkestävä kansi, 1-osainen AC8QJK 3D463 WP11-jengiHarmaavalettu-40 astetta C - 85 astetta. C2.84 "kestomuovi1.09 "4.56 "€116.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WP2 Säänkestävä kansi, 1-osainen, vakiokokoinen, vahvistettu kestomuovipolyesteri | AC8QJL 3D464 WP21-jengiHarmaavalettuSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta1.29 "kestomuovi2.84 "4.56 "€126.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RW51020 Säänkestävä kansi, 2 3/4 tuuman korkeus, 4 1/2 tuuman leveys, 1 ryhmä | BC8JZP 24X917 RW510201-jengiHarmaaHeittää-----€19.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RW51810 Säänkestävä kansi, 2 3/4 tuumaa Korkeus, 4 1/2 tuumaa Leveys, 1 Gang | BC9XPY 61UH99 RW518101HarmaaHeittää-4 1 / 2 "-2 3 / 4 "-€24.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL77CM74WO Säänkestävä kansi, 1-ryhmä, vakiokoko, polykarbonaatti, keltainen
€135.98 / yksikkö