Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RRD201GY Single Decorator vastake, Itsemaadoitus, 20A, 125V, 2-napainen, harmaa | BD3MBE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RRD201GY yhden sisustuksen pistoke, itsemaadoitus, 20 A, 125 V, 2-napainen, harmaa

Varastossa
Tuote: BD3MBE Malli: RRD201GY

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisustajan astia
VäriHarmaa
LiitännätPuoli johdotettu
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEPuoli johdotettu
Pituus21 "
Materiaalikestomuovi
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 VAC
Teho2500
Langan koko# 14 AWG - # 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RRD201GY yhden sisustuksen pistoke, itsemaadoitus, 20 A, 125 V, 2-napainen, harmaa
€31.00 / yksikkö