Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR450 -liitin, yksi, 50A, 125 / 250V, 3-napainen, pinta-asennus, musta | BC8WPF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR450-pistoke, yksi, 50A, 125/250V, 3-napainen, pinta-asennus, musta

Varastossa
Tuote: BC8WPF Malli: RR450

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriMusta
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Nykyinen arvostelu50 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitus14-50R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 / 250 V
Teho12500
Langan koko# 6 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR450-pistoke, yksi, 50A, 125/250V, 3-napainen, pinta-asennus, musta
€56.80 / yksikkö