Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RL310 Lampunpidin, männänpää | AC8QLC 3D672

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RL310 lampun pidike, männänpää

Varastossa
Tuote: AC8QLC Malli: RL310Ristiviite: 3D672

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampunpidin
VäriValkoinen
YhteysSuoraan sisään
Nykyinen arvostelu1.1 A
Taajuus60 Hz
LamppukantaYhden nastan pohja
MateriaaliYhdistetty
AsennusLiukuva, Snap-in
AsennustyyliJalustan dia päällä
Socket TypeYksinapainen FA8
Jännite600
Jännitearvot600 VAC
Watts660

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536610000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RL311 Lampunpidin, männänpää | AC8QLD 3D673 RL311250€16.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RL310 lampun pidike, männänpää
€16.31 / yksikkö