Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2SC -liitoskansi Wall-Trak (R) 2 | AB2JJL 1MBX1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2SC-liitoskansi Wall-Trak(R) 2

Varastossa
Tuote: AB2JJL Malli: PW2SCRistiviite: 1MBX1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkoskansi
VäriToimistovalkoinen
Korkeus1.11 "
Pituus1.11 "
MateriaaliPVC
KilpailutyyppiEi-metallinen
AlaluokkaCovers
Leveys2.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2CACF -johtosovitin / seinäteline (R) 2 | AB2JJF 1MBW5 PW2CACF4.18 "Johtosovitin / kattoasennus4.2 "Adapterit3.32 "€17.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2EC päätykannet Wall-Trak (R) 2 | AB2JJG 1MBW6 PW2EC2.14 "Päätykappale1.04 "Caps1"€4.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2EEBC ulkoinen kyynärpääteline (R) 2 | AB2JJH 1MBW7 PW2EEBC2.32 "Ulkopuolinen kyynärpää ja kansi5"kyynärpäät-€13.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2FEBC litteä kyynärpohja ja kansi Wall-Trak (R) 2 | AB2JJJ 1MBW8 PW2FEBC3.94 "Tasainen kyynärpää ja kansi3.94 "kyynärpäät1.11 "€12.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2IEBC sisäinen kyynärpääteline (R) 2 | AB2JJK 1MBW9 PW2IEBC2.32 "Sisäinen kyynärpää ja kansi2.83 "kyynärpäät2.83 "€12.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2TCBC t-istuimen pohja ja kansi Wall-Trak (R) | AB2JJM 1MBX2 PW2TCBC3.91 "Tee-asennettava pohja ja kansi5.42 "T-Paidat1.9 "€14.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2SC-liitoskansi Wall-Trak(R) 2
€2.91 / yksikkö