Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS PR4X205EB -liitin, Ethernet-liitännällä, virrankatkaisija, 20 A, 125 V | AA9FPV 1CXG8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PR4X205EB pistoke, Ethernet, katkaisija, 20 A, 125 V

Varastossa
Tuote: AA9FPV Malli: PR4X205EBRistiviite: 1CXG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€570.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
KaapelilähetysLiitä
Kaapelin tyyppiVirta ja data, paneelivarmaa (TM)
Koko57.664 ov
VäriHarmaa, kirkas
Syvyys3.2 "
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Korkeus5.3 "
Pituus5.08 "
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliRuuvi
Jengien lukumäärä1
Porttien lukumäärä1
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiVirta ja data, paneelivarmaa (TM)
Leveys3.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8471801000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Cat 5e Ethernet, 20A 120V GFCI -rasia kaapin sisäisellä liitännällä, 3A-katkaisija

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKaapelin tyyppiKokoSyvyysKotelon tyyppiKorkeusPituusTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P155E -liitin, Ethernet-liitännällä, 15 A, 125 V | AA9FPK 1CXF8 P155E3.1 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)29.946 ov2.3 "NEMA 124.2 "4.45 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)€306.11
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS P155EB -liitin, Ethernet-liitännällä, virrankatkaisija, 15 A, 125 V | AA9FPL 1CXF9 P155EB2.5 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)34.375 ov2.5 "NEMA 125.5 "5.51 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)€384.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P5E -liitäntä, Ethernet | AA9FPM 1CXG1 P5E3.4 "Data, Panel-Safe (TM)20.672 ov1.9 "NEMA 123.2 "3.15 "Data, Panel-Safe (TM)€263.72
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS PR205E -liitin, Ethernet-liitännällä, 20 A, 125 V | AA9FPN 1CXG2 PR205E4.8 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)78.336 ov3.2 "NEMA 125.1 "5.08 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)€376.46
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS PR205EB -liitäntä, Ethernet-liitännällä, virrankatkaisija, 20 A, 125 V | AA9FPP 1CXG3 PR205EB4.1 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)75.276 ov3.6 "NEMA 125.1 "5.08 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)€440.13
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS P4X155E -liitin, Ethernet-liitännällä, 15 A, 125 V | AA9FPQ 1CXG4 P4X155E2.8 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)20.468 ov1.7 "NEMA 4X4.3 "4.45 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)€424.33
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS P4X155EB -liitin, Ethernet-liitännällä, virrankatkaisija, 15 A, 125 V | AA9FPR 1CXG5 P4X155EB2.3 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)-2.81 "NEMA 4X5.5 "5.51 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)€482.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PR4X205EB pistoke, Ethernet, katkaisija, 20 A, 125 V
€570.47 / yksikkö