Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS P155EB -liitin, Ethernet-liitännällä, virrankatkaisija, 15 A, 125 V | AA9FPL 1CXF9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P155EB-pistoke, Ethernetillä, katkaisija, 15 A, 125 V

Varastossa
Tuote: AA9FPL Malli: P155EBRistiviite: 1CXF9

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€384.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
KaapelilähetysLiitä
Kaapelin tyyppiVirta ja data, paneelivarmaa (TM)
Koko34.375 ov
VäriHarmaa, kirkas
Syvyys2.5 "
Kotelon tyyppiNEMA 12
Korkeus5.5 "
Pituus5.51 "
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliRuuvi
Jengien lukumäärä1
Porttien lukumäärä1
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiVirta ja data, paneelivarmaa (TM)
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8471801000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Cat 5e Ethernet, 15A 120V -liitin, 3A-katkaisija

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKaapelin tyyppiKokoSyvyysKotelon tyyppiKorkeusPituusTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P155E -liitin, Ethernet-liitännällä, 15 A, 125 V | AA9FPK 1CXF8 P155E3.1 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)29.946 ov2.3 "NEMA 124.2 "4.45 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)€306.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P5E -liitäntä, Ethernet | AA9FPM 1CXG1 P5E3.4 "Data, Panel-Safe (TM)20.672 ov1.9 "NEMA 123.2 "3.15 "Data, Panel-Safe (TM)€263.72
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS PR205E -liitin, Ethernet-liitännällä, 20 A, 125 V | AA9FPN 1CXG2 PR205E4.8 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)78.336 ov3.2 "NEMA 125.1 "5.08 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)€376.46
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS PR205EB -liitäntä, Ethernet-liitännällä, virrankatkaisija, 20 A, 125 V | AA9FPP 1CXG3 PR205EB4.1 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)75.276 ov3.6 "NEMA 125.1 "5.08 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)€440.13
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS P4X155E -liitin, Ethernet-liitännällä, 15 A, 125 V | AA9FPQ 1CXG4 P4X155E2.8 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)20.468 ov1.7 "NEMA 4X4.3 "4.45 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)€424.33
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS P4X155EB -liitin, Ethernet-liitännällä, virrankatkaisija, 15 A, 125 V | AA9FPR 1CXG5 P4X155EB2.3 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)-2.81 "NEMA 4X5.5 "5.51 "Virta ja data, paneelivarmaa (TM)€482.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X5E -liitäntä, Ethernet | AA9FPT 1CXG6 P4X5E2.8 "Data, Panel-Safe (TM)21.896 ov2.3 "NEMA 4X3.4 "3.15 "Data, Panel-Safe (TM)€381.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P155EB-pistoke, Ethernetillä, katkaisija, 15 A, 125 V
€384.77 / yksikkö