Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS PH2304PB005 Johtosarja, uros / naaras, pituus 5 jalkaa | AB9MPA 2DZT8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2304PB005 johtosarja, mies/naaras, pituus 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9MPA Malli: PH2304PB005Ristiviite: 2DZT8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€406.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Vahvistimet AC20
VäriHarmaa
KapellimestariKupari
Johtimen koko# 12 AWG, # 10 AWG
Johtimen tyyppiKupari
rakentaminenValmistettu
Johdon pituus5ft.
Nykyinen arvostelu20 A
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Mittari / kapellimestari12
Takki väriHarmaa
Takin tyyppiPVC
Maks. Jännite600 VAC
Johtimien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.0.75 "
Kytke pääMies Nainen
Plug Type4-johdin
Strand tyyppiMulti
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C
TyyppiKaksinkertainen pää, eristetty maa
Jännitearvot600 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAltistumisolosuhteetVahvistimet ACKaapelin pituusMittari / kapellimestariMateriaaliAsennustyyliJohtimien lukumääräNapojen lukumääräHinta
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS PH2003PB005 -johtosarja, 20 A, pituus 5 jalkaa | AB9MNV 2DZT3 PH2003PB005-20-12--3-€374.78
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS PH2003PB010 -johtosarja, 20A | AB9MNW 2DZT4 PH2003PB010-20-12--3-€400.01
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS PH2003PB015 -johtosarja, 20A | AB9MNX 2DZT5 PH2003PB015-20-12--3-€413.46
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS PH2003PB020 -johdin, 20A | AB9MNY 2DZT6 PH2003PB020-20-12--3-€426.94
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS PH2003PB025 -johtosarja, 20A | AB9MNZ 2DZT7 PH2003PB025-20-12--3-€440.29
NÄPPÄINJOHDINLAITE-KELLEMS PH2304PB010 Johtosarja, uros / naaras, pituus 10 jalkaa | AB9MPB 2DZT9 PH2304PB010-20-12--4-€419.86
NÄPPÄINJOHDOLAITTEET-KELLEMS PH2304PB015 Johtosarja, uros / naaras, pituus 15 jalkaa | AB9MPC 2DZU1 PH2304PB015-20-12--4-€433.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2304PB005 johtosarja, mies/naaras, pituus 5 jalkaa
€406.09 / yksikkö