Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NVX15GHGA -höyrytiivis merivalaisin 150w harmaa | AB3NJT 1UKB8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NVX15GHGA Höyrytiivis Marine Fixture 150w harmaa

Varastossa
Tuote: AB3NJT Malli: NVX15GHGARistiviite: 1UKB8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€363.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrytiivis merenkulku
Valaisimen teho150
Korkeus10 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
KoteloTermoplastinen polyesteri
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppihehkuva
Lampun watti150
Pituus4.5 "
AsennusKatto
Jännite120/277
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kuumuutta kestävä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NVX15GHGA Höyrytiivis Marine Fixture 150w harmaa
€363.69 / yksikkö