Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ126W -seinälevy, nailonia, keskikokoinen, 2-osainen, 1 vaihtokytkin, 1 koristelista, vaalea manteli | AB2GTU 1LYC3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ126W-taustalevy, nailon, keskikokoinen, 2-osainen, 1 kytkin, 1 koristelu, vaalea manteli

Varastossa
Tuote: AB2GTU Malli: NPJ126WRistiviite: 1LYC3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin / tyyliviiva / GFCI-seinälevy
VäriValkoinen
rakentaminenvalettu
automaattikatkaisinYksi vaihto, yksi sisustaja
Päätyasennus 1Yksi vaihto, yksi sisustaja
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä2-jengi
SuuntautuminenPystyasennus
KokoKeskikokoinen
Paksuus0.06
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenSuorittaa loppuunMateriaaliKokoPaksuusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ126I -seinälevy, nailonia, keskikokoinen, 2-osainen, 1 vaihdettava, 1 sisustaja, ruskea | AB2GTT 1LYC2 NPJ126INorsunluuvalettuTasoitaNylonKeskikokoinen0.06-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ126 -seinälevy, nailonia, keskikokoinen, 2-osainen, 1 vaihdettava, 1 tyhjä, norsunluu | AC3ZKT 2XVA6 NPJ126RuskeavalettuTasoitaNylonKeskikokoinen0.06-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS126 -seinälevy, 2-osainen, 1 vaihdettava, 1 Gfci-aukko, vakiokoko, ruostumaton teräs | AD7ATH 4D493 SS126HopeaLeimattuHarjattuRuostumaton teräsStandardi0.035€16.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ126W-taustalevy, nailon, keskikokoinen, 2-osainen, 1 kytkin, 1 koristelu, vaalea manteli
€0.60 / yksikkö