HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18R -seinälevy, nailon, 2-osainen, vaihtokytkin, kaksipuolinen, punainen | AC3ZLQ 2XVD9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18R-taustalevy, Nylon, 2-osainen, Toggle, Duplex, punainen

Tuote: AC3ZLQ Malli: NP18RRistiviite: 2XVD9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin / kaksipuolinen vastaanotinseinälevy
Väripunainen
rakentaminenvalettu
automaattikatkaisinYksi vaihto, yksi kaksipuolinen
Päätyasennus 1Yksi vaihto, yksi kaksipuolinen
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä2-jengi
SuuntautuminenPystyasennus
KokoStandardi
Paksuus0.06
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenautomaattikatkaisinSuorittaa loppuunMateriaaliJengien lukumääräPaksuusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18 -seinälevy, nailon, 2-osainen, 1 kaksipuolinen, 1 vaihdettava, ruskea | AB2GLY 1LXR8 NP18RuskeavalettuYksi vaihto, yksi kaksipuolinenTasoitaNylon2-jengi0.06€0.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18GY -seinälevy, nailon, 2-osainen, 1 kaksipuolinen, 1 vaihdettava, harmaa | AB2GLZ 1LXR9 NP18GYHarmaavalettuYksi vaihto, yksi kaksipuolinenTasoitaNylon2-jengi0.06€0.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18I -seinälevy, nailon, 2-osainen, 1 kaksipuolinen, 1 vaihdettava, norsunluu | AB2GMA 1LXT1 NP18INorsunluuvalettuYksi vaihto, yksi kaksipuolinenTasoitaNylon2-jengi0.06-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18W -seinälevy, nailon, 2-osainen, 1 kaksipuolinen, 1 vaihdettava, valkoinen | AB2GMB 1LXT2 NP18WValkoinenvalettuYksi vaihto, yksi kaksipuolinenTasoitaNylon2-jengi0.06-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS18 -seinälevy, 2-osainen, 1 vaihdettava, 1 kaksipuolinen aukko, vakiokoko, ruostumaton teräs | AC8QHR 3D437 SS18Hopea--HarjattuRuostumaton teräs2-jengi-€11.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP18 -turvaseinälevy, 2-osainen, 1 vaihdettava, 1 kaksipuolinen aukko, valkoinen, teräs | AC9VTK 3KT93 SWP18ValkoinenLeimattuYksi vaihto, yksi kaksipuolinenJauheTeräs, sinkitty2-jengi0.55€110.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP28 -turvaseinälevy, 3-osainen, 2 vaihtokytkintä, 1 kaksipuolinen aukko, vakiokoko | AC9VTQ 3KT98 SWP28ValkoinenLeimattuKaksi vaihtoa, yksi kaksipuolinenJauheTeräs, sinkitty3-jengi0.55€184.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18R-taustalevy, Nylon, 2-osainen, Toggle, Duplex, punainen