Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS18 -seinälevy, 2-osainen, 1 vaihdettava, 1 kaksipuolinen aukko, vakiokoko, ruostumaton teräs | AC8QHR 3D437

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS18-seinälevy, 2-osainen, 1 kytkin, 1 kaksipuolinen aukko, vakiokoko, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC8QHR Malli: SS18Ristiviite: 3D437

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin / kaksipuolinen vastaanotinseinälevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunHarjattu
MateriaaliRuostumaton teräs
Jengien lukumäärä2-jengi
KokoStandardi
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenautomaattikatkaisinSuorittaa loppuunMateriaaliJengien lukumääräPaksuusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18 -seinälevy, nailon, 2-osainen, 1 kaksipuolinen, 1 vaihdettava, ruskea | AB2GLY 1LXR8 NP18RuskeavalettuYksi vaihto, yksi kaksipuolinenTasoitaNylon2-jengi0.06€0.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18GY -seinälevy, nailon, 2-osainen, 1 kaksipuolinen, 1 vaihdettava, harmaa | AB2GLZ 1LXR9 NP18GYHarmaavalettuYksi vaihto, yksi kaksipuolinenTasoitaNylon2-jengi0.06€0.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18I -seinälevy, nailon, 2-osainen, 1 kaksipuolinen, 1 vaihdettava, norsunluu | AB2GMA 1LXT1 NP18INorsunluuvalettuYksi vaihto, yksi kaksipuolinenTasoitaNylon2-jengi0.06-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18W -seinälevy, nailon, 2-osainen, 1 kaksipuolinen, 1 vaihdettava, valkoinen | AB2GMB 1LXT2 NP18WValkoinenvalettuYksi vaihto, yksi kaksipuolinenTasoitaNylon2-jengi0.06-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18R -seinälevy, nailon, 2-osainen, vaihtokytkin, kaksipuolinen, punainen | AC3ZLQ 2XVD9 NP18RpunainenvalettuYksi vaihto, yksi kaksipuolinenTasoitaNylon2-jengi0.06-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP18 -turvaseinälevy, 2-osainen, 1 vaihdettava, 1 kaksipuolinen aukko, valkoinen, teräs | AC9VTK 3KT93 SWP18ValkoinenLeimattuYksi vaihto, yksi kaksipuolinenJauheTeräs, sinkitty2-jengi0.55€110.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP28 -turvaseinälevy, 3-osainen, 2 vaihtokytkintä, 1 kaksipuolinen aukko, vakiokoko | AC9VTQ 3KT98 SWP28ValkoinenLeimattuKaksi vaihtoa, yksi kaksipuolinenJauheTeräs, sinkitty3-jengi0.55€184.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS18-seinälevy, 2-osainen, 1 kytkin, 1 kaksipuolinen aukko, vakiokoko, ruostumaton teräs
€11.77 / yksikkö