Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS NHC1020CR -nestetiivis liitin 1 / 2in. 90 asteen oranssi | AC4AED 2XYJ8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1020CR nestetiivis liitin 1/2 tuumaa. 90 asteen oranssi

Varastossa
Tuote: AC4AED Malli: NHC1020CRRistiviite: 2XYJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestetiukka liitin
VäriOranssi
Putken koko1 / 2 "
Connector Type90 Tutkinnot
Johdon halkaisija. Alue1/8 "- 3/16"
Pituus2.5 "
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johtojen määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPutken kokoPituusMateriaaliHinta
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS NHC1010 Liquid Tight Connector 3 / 8in. 90 asteen musta | AC4ADZ 2XYJ4 NHC1010Musta3 / 8 "2"Alumiini€30.00
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS NHC1011 Liquid Tight Connector 3 / 8in. 90 asteen valkoinen | AC4AEA 2XYJ5 NHC1011Valkoinen3 / 8 "2"Alumiini€29.98
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS NHC1012 Liquid Tight Connector 3 / 8in 90 Degree Blue | AC4AEB 2XYJ6 NHC1012sininen3 / 8 "2"Alumiini€29.99
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS NHC1020 Nestetiukka liitin 1 / 2tuumaa. 90 asteen oranssi | AC4AEC 2XYJ7 NHC1020Oranssi1 / 2 "2 5 / 16 "Alumiini€32.80
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS NHC1021CR -nestetiivis liitin 1 / 2in. 90 asteen punainen | AC4AEE 2XYJ9 NHC1021CRpunainen1 / 2 "2.5 "Nylon€29.36
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS NHC1021ZP -nestetiivis liitin 1 / 2in. 90 asteen punainen | AC4AEF 2XYK1 NHC1021ZPpunainen1 / 2 "2.375 "Sinkitty teräs€32.92
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS NHC1035 Liquid Tight Connector 3 / 4in 90 Degree Blue | AC4AEG 2XYK2 NHC1035sininen3 / 4 "2 13 / 16 "Alumiini€39.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1020CR nestetiivis liitin 1/2 tuumaa. 90 asteen oranssi
€29.36 / yksikkö