Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY M71-31-472 Lämpökilpi 1 tuuman leveys x 1.5 tuuman pituus valkoinen | AD4QNN 42X309

BRADY M71-31-472 lämpötarra 1 tuuman leveys x 1.5 tuuman pituus valkoinen

Varastossa
Tuote: AD4QNN Malli: M71-31-472Ristiviite: 42X309

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpösiirtotarra
VäriValkoinen
Korkeus1.5 "
MateriaaliB-472 palonsuojalangan kääre
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko10AWG
Temp. alue-94 - 275 astetta F
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)8.76
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)13.08
HS-koodi8443995600
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoLeveysHinta
BRADY M71-10-472 Lämpökilpi 1/4 tuuman leveys x 3/4 tuuman pituus valkoinen | AD4QNF 42X302 M71-10-472Valkoinen3 / 4 "10AWG16AWG1 / 4 "€129.70
BRADY M71-15-472 Lämpökilpi 1/4 tuuman leveys x 1 tuuman pituus valkoinen | AD4QNG 42X303 M71-15-472Valkoinen1"10AWG12AWG1 / 4 "€200.61
BRADY M71-17-472 Lämpökilpi 1/2 tuuman leveys x 1 tuuman pituus valkoinen | AD4QNH 42X304 M71-17-472Valkoinen1"10AWG12AWG1 / 2 "€208.76
BRADY M71-19-472 Lämpökilpi 1 tuuman leveys x 1 tuuman pituus valkoinen | AD4QNJ 42X305 M71-19-472Valkoinen1"10AWG12AWG1"€139.95
BRADY M71-21-472 Lämpötarra 2.5 tuuman leveys x 1 tuuman pituus valkoinen | AD4QNK 42X306 M71-21-472Valkoinen1"10AWG12AWG2.5 "€113.26
BRADY M71-29-472 Lämpökilpi 1/2 tuuman leveys x 1.5 tuuman pituus valkoinen | AD4QNL 42X307 M71-29-472Valkoinen1.5 "4AWG10AWG1 / 2 "€189.50
BRADY M71-30-472 -lämpökilpi 1-1 / 2 tuuman leveys x 3/4 tuuman pituus | AD4QNM 42X308 M71-30-472Valkoinen3 / 4 "10AWG16AWG1.5 "€229.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY M71-31-472 lämpötarra 1 tuuman leveys x 1.5 tuuman pituus valkoinen
€176.33 / yksikkö