WATTS LFC300N-DOSY-G 10 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 10 tuuman koko, sulkuventtiili | CB8RFF 0425166

WATTS LFC300N-DOSY-G 10 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 10 tuuman koko, sulkuventtiili

Tuote: CB8RFF Malli: LFC300N-DOSY-G 10Ristiviite: 0425166
€24,479.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTuplatarkistusilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliN kuvio
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliKumi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko10 "
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppigpm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliKumi

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 10 tuuman koko, sulkuventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoLiitäntäHinta
WATTS LFC300N-DOSY-C 4 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 4 tuuman koko, sulkuventtiili | CB8REW 0425157 LFC300N-DOSY-C 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitos€7,915.11
Tarjouspyyntö
WATTS LFC300N-DOSY-C 6 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 6 tuuman koko | CB8REZ 0425158 LFC300N-DOSY-C 6Laipallinen liitos6"Laipallinen liitos€10,248.65
Tarjouspyyntö
WATTS LFC300N-DOSY-C 3 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 3 tuuman koko | CB8RFC 0425156 LFC300N-DOSY-C 3Laipallinen liitos3"Laipallinen liitos€6,783.08
Tarjouspyyntö
WATTS LFC300N-DOSY-C 2 1/2 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, sulkuventtiili | CB8RFD 0425155 LFC300N-DOSY-C 2 1/2Laipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitos€6,146.81
Tarjouspyyntö
WATTS LFC300N-DOSY-G 4 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 4 tuuman koko | CB8RFE 0425163 LFC300N-DOSY-G 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitos€7,915.11
Tarjouspyyntö
WATTS LFC300N-DOSY-LM 8 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 8 tuuman koko | CB8RFG 0425171 LFC300N-DOSY-LM 8Laipallinen liitos8"Laipallinen liitos€15,537.21
Tarjouspyyntö
WATTS LFC300N-DOSY-G 8 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 8 tuuman koko, sulkuventtiili | CB8RFH 0425165 LFC300N-DOSY-G 8Laipallinen liitos8"Laipallinen liitos€15,662.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFC300N-DOSY-G 10 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 10 tuuman koko, sulkuventtiili
€24,479.81 / yksikkö