Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NBCS3D -yhdistelmäastia, 4 A, 3-napainen | BC9XVD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NBCS3D yhdistelmäpistoke, 4 A, 3 napaa

Varastossa
Tuote: BC9XVD Malli: NBCS3D

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Johtimen koko# 24 AWG
Johtimen tyyppiKupari
rakentaminenNailonkuori
Nykyinen arvostelu4 A
MateriaaliYhdistetty
Johtimien lukumäärä3
Napojen lukumäärä3
Jännitearvot125/75 VAC / VDC
Teho500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NBCS3D yhdistelmäpistoke, 4 A, 3 napaa
€39.40 / yksikkö