Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MSB1 Vipukytkin Boot Musta Kumi | AC9QQM 3JC12

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MSB1 vipukytkin Boot musta kumi

Varastossa
Tuote: AC9QQM Malli: MSB1Ristiviite: 3JC12

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda käynnistyskytkin
VäriMusta
MateriaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MSB1 vipukytkin Boot musta kumi
€25.71 / yksikkö