Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223SP Keinukytkin Dpdt 6 Liitännät | AC9QQL 3JC11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223SP Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät

Varastossa
Tuote: AC9QQL Malli: MR223SPRistiviite: 3JC11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
AC-kontaktiluokitus15A Induktiivinen kuorma
korinvärisetMusta
YhteydenottolomakeDPDT
DC-kontaktin luokitus5A @ 12V
Asennusreikä0.875 "x 1.5"
Liitäntöjen määrä6
Käyttölämpötila alue32 astetta 100 astetta F
Suositeltava käyttöNavigointivalot, pyyhkimet, kaksoispolttoainesäiliöt
Vaihda väriäMusta
KytkintoimintoPäälle / pois / päälle
Terminaalit1/4 "Pikalinkki-välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Käytä äänitorven, navigointivalojen, pyyhkimien, kaksoispolttoainesäiliöiden kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeLiitäntöjen määräSuositeltava käyttöHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123SP Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC9QQH 3JC07 MR123SPSPDT3Pilssipumput, nopeudenvalitsin, valot, navigointivalot€21.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223SP Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät
€26.99 / yksikkö