CROWN CRRSB36BK Switchboard Runner Musta aallotettu | AF9LGX 30CM58

CROWN CRRSB36BK Vaihteiston runko musta aallotettu

Varastossa
Tuote: AF9LGX Malli: CRRSB36BKRistiviite: 30CM58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,952.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdepöydän juoksija
VäsymystäEi
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväKyllä
VäriMusta
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus75ft.
Maton pintakuvioAaltopahvi
MateriaaliVinyyli
Maks. Käytä jännitettä17,000 VAC
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 4 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 166.38
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi3918102000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN CRRSB36BK Vaihteiston runko musta aallotettu
€1,952.33 / yksikkö