Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223MMSP Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät | AC9QQK 3JC10

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223MMSP Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät

Varastossa
Tuote: AC9QQK Malli: MR223MMSPRistiviite: 3JC10

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
AC-kontaktiluokitus15A Induktiivinen kuorma
korinvärisetMusta
YhteydenottolomakeDPDT
DC-kontaktin luokitus5A @ 12V
Asennusreikä0.875 "x 1.5"
Liitäntöjen määrä6
Käyttölämpötila alue32 astetta 100 astetta F
Suositeltava käyttöVinssit, koristelistat, kaksi polttoainesäiliötä
Vaihda väriäMusta
KytkintoimintoHetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen Päällä
Terminaalit1/4 "Pikalinkki-välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Käytä Hornin, Vinssien, Trim-välilehtien, kaksoispolttoainesäiliöiden kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeLiitäntöjen määräSuositeltava käyttöHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MMSP Keinukytkin Spdt 3 liitännät | AC9QQF 3JC05 MR123MMSPSPDT3Trim-välilehdet€24.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223MMSP Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät
€32.97 / yksikkö