Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12R Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 125 - 250 V, 3-napainen, keltainen | AD7ARR 4D342

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12R Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 100 A, 125 - 250 V, 3 napaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AD7ARR Malli: M4100C12RRistiviite: 4D342

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,972.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria100
Rungon materiaaliNylon
VäriKeltainen
Johtimen koko# 3 - # 1/0 AWG
Nykyinen arvostelu100 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
TyyppiTappi ja hiha
Jännite125/250
Jännitearvot125 / 250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12 Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 125 - 250 V, 3-napainen, keltainen | AD7ARQ 4D341 M4100C12120 / 240 VAC€1,875.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12R Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 100 A, 125 - 250 V, 3 napaa, keltainen
€1,972.41 / yksikkö