Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LTR valaistu kippikytkin Spst päälle / pois | AC9QGF 3HZ83

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LTR Valaistuskärkinen vipukytkin Spst päälle/pois

Varastossa
Tuote: AC9QGF Malli: M11LTRRistiviite: 3HZ83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu kytkin (punainen)
Toimilaitteen väriMusta
Toimilaitteen pituus0.6 "
Toimilaitteen tyyliVaihda valaistu kärjellä - punainen
YhteydenottolomakeSPST
DC-kontaktin luokitus15A induktiivinen kuorma, 5A lampun kuorma 12 V: n jännitteellä
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä4
Käyttölämpötila alue-10 - 105 astetta F
Suositeltava käyttöValot, pilssipuhallin, pilssipumput, lisävarusteet
Varsi Dia. ja langan koko0.48 "halkaisija, 0.47" -32UNC-2A
Varren pituus0.37 "
KytkintoimintoOn / Off
Terminaalit0.43 "juotoslukko / välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliVarren pituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRSP Valaistu vaihtokytkin (punainen) Spst Päällä / Pois | AC9QGE 3HZ82 M11LRSP0.67 "Valaistu varsi - punainen0.5 "€48.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LTR Valaistuskärkinen vipukytkin Spst päälle/pois
€47.53 / yksikkö