Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FLT4 -pienoislamppu 1308 15.7 w B6 28v - pakkaus 10 | AB9VJD

LUMAPRO 2FLT4 miniatyyrilamppu 1308 15.7w B6 28v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VJD Malli: 2FLT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä200 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
Lampun halkaisija3 / 4 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty561mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia201
Lampun halkaisija0.75 "
Lampun muotoB6
lampun tyyppiMiniatyyri-B
Valon väriPoista valinta
Lumens201
Maks. Kokonaispituus1.75 "
Lampun kokoB
Ensisijainen sovellusLentokone
Kaupan numero1308
Jännite28
Watts15.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsHinta
LUMAPRO 21U612 -pienoislamppu 1308 B6 28v | AB6JYY 21U61216€6.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FLT4 miniatyyrilamppu 1308 15.7w B6 28v - 10 kpl pakkaus
€27.80 /pakkaus