HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN360AM korvaava Iec-tappi ja holkkisuojus, uros, 60 A, 3 johtoa, musta | CE6THP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN360AM Vaihto Iec Pin ja Sleeve Interior, uros, 60 A, 3 johdinta, musta

Tuote: CE6THP Malli: IN360AM
€350.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava Iec-tappi ja holkin sisustus
VäriMusta
Nykyinen arvostelu60 A
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Jännitearvot125 VAC
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN360AM Vaihto Iec Pin ja Sleeve Interior, uros, 60 A, 3 johdinta, musta
€350.00 / yksikkö