Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2710 -huuhtelusäiliö, 30A, 125 / 250V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC3ZFU 2XTF6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2710 huuhteluliitäntä, 30 A, 125/250 V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: AC3ZFU Malli: IG2710Ristiviite: 2XTF6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstia eristetyllä maalla
Ampeeria30
VäriOranssi
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus1.23 "
HP2
IP-luokitus20
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP2
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoL14-30R
NEMA-luokitusL14-30R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
TyyppiSuojaamaton
Jännite125 / 250 VAC
Jännitearvot125 / 250 VAC
Teho7500 W
Leveys1.7 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Eristetyllä maalla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaVäriPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2340 Yhden huuhtelun astia, 20A, 480VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, eristetty maa | AC3ZFQ 2XTF3 IG2340320Oranssi3.28 "Nylon5L8-20R8-20R€79.76
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS IG2420 Yhden huuhtelun astia, 20A, 3-vaiheinen, 250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC3ZFR 2XTF4 IG2420320Oranssi3.28 "Nylon3L15-20R15-20R€94.01
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS IG2510 Yhden huuhtelun astia, 20A, 3-vaiheinen, 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | AC3ZFT 2XTF5 IG2510220Oranssi3.28 "Nylon2L21-20R21-20R€107.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2720 -huuhtelusäiliö, 30A, 3-vaiheinen, Delta, 250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC3ZFV 2XTF7 IG2720330Oranssi3.28 "Nylon3L15-30RL15-30R€147.21
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS IG4550A Duplex-vastaanotin, 15A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD7ARL 4D319 IG4550A1.515Oranssi3.29 "kestomuovi1.5L6-15RL6-15R€81.72
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS IG2310 Yhden huuhteluastia, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AE7LHF 5Z900 IG2310120Oranssi3.28 "Nylon1L5-20R5-20R€73.29
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS IG2610 Uppoastia, 30A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AE7LHJ 5Z903 IG2610230Oranssi3.28 "Nylon2L5-30RL5-30R€103.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2710 huuhteluliitäntä, 30 A, 125/250 V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus
€148.51 / yksikkö