HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMA05F9 Kulmapistoke, Uros, 5-napainen, 9 A | CE6VFD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMA05F9 kulmapistoke, uros, 5 napa, 9 A

Tuote: CE6VFD Malli: HPMA05F9
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmapistoke
Kaapelin koko0.24 - 0.32 "
Nykyinen arvostelu9 A
Lisää materiaaliPUR - PA
Käyttölämpötila.-40 - 85 astetta C
Shell-materiaaliPBT
Jännitearvot250 V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoNykyinen arvosteluHalkaisijaTakin tyyppiJohtimien lukumääräJännitearvotHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA02103 -kulmatulppa, naaras, 3-jalkaisella kaapelilla, 2-napainen | CE6UNW HCMA02103--1.03 "NÄYTÄ2--
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA02106 -kulmatulppa, naaras, 6-jalkaisella kaapelilla, 2-napainen | CE6UNX HCMA02106--1.03 "NÄYTÄ2--
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA02112 kulmapistoke, naaras, 12 jalan kaapelilla, 2-napainen | CE6UNY HCMA02112--1.03 "NÄYTÄ3--
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA03103 -kulmatulppa, naaras, 3-jalkaisella kaapelilla, 3-napainen | CE6UNZ HCMA03103--1.03 "NÄYTÄ3--
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA03106 -kulmatulppa, naaras, 6-jalkaisella kaapelilla, 3-napainen | CE6UPA HCMA03106--1.03 "NÄYTÄ3--
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA031100 kulmapistoke, naaras, 100 jalan kaapelilla, 3-napainen | CE6UPB HCMA031100--1.03 "NÄYTÄ3--
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA03112 kulmapistoke, naaras, 12 jalan kaapelilla, 3-napainen | CE6UPC HCMA03112--1.03 "NÄYTÄ3--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMA05F9 kulmapistoke, uros, 5 napa, 9 A