Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1F554 laippalaakeri 1 tuuman reikä | AA9TGW

DAYTON 1F554 Laippakiinnityslaakeri, 1 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AA9TGW Malli: 1F554

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kiinnityslaakeri
LaakerimateriaaliKiinteä erittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni
LaakerityyppiUHMW-PE
Pultin aukon koko7 / 16 "
Pultin koko7 / 16 "
Pora Dia.1"
Mitat B3.75 "
Mitat C2.75 "
Mitat E2.75
Mitat F1.25 "
Ulottuvuus J7/16
Mitat L1-1/4
Dynaaminen kuormitettavuus3,000 lb
Suorittaa loppuunEi eristetty
KoteloKiinteä erittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni
Lisää materiaaliUHMW-PE
Lisää tyyppiHolkki
LukitustyyppiEi eristetty
Reikäkeskuksen asennus2.75 "
Pulttien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus1.25 "
Kokonaispituus3.75 "
kokonaisleveys3.75 "
Temp. alue-60 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8483903000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Mitat BMitat CMitat EReikäkeskuksen asennusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 1F556 laippalaakeri 3/4 tuuman reikä | AA9TGX 1F5563 / 4 "3.375 "2.5 "2.52.5 "3.375 "3.38 "€70.39
DAYTON 1F558 laippalaakeri 5/8 tuuman reikä | AA9TGY 1F5585 / 8 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"€64.58
DAYTON 1F560 laippalaakeri 1/2 tuuman reikä | AA9TGZ 1F5601 / 2 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"€63.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1F554 Laippakiinnityslaakeri, 1 tuuman reikä
€68.68 / yksikkö