Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HMHB21UPCW Fluoresoiva High Bay -valokennoanturi, Pir, 1 rele, 120-347VAC | AF9ANQ 29RW98

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB21UPCW Fluoresoiva High Bay -valokennoanturi, Pir, 1 rele, 120-347 VAC

Varastossa
Tuote: AF9ANQ Malli: HMHB21UPCWRistiviite: 29RW98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lahden anturi
VäriValkoinen
YhteensopivaLoisteputki, LED, induktiokalusteet
Kattavuus5500 neliömetriä @ 30 jalkaa. Kiinnityskorkeus
Installation TypeKiinnike
NEMA-luokitusNema 3R
Käyttölämpötila.-40 - 149 astetta
Käyttölämpötila alue-40 - 149 astetta F
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna
Aikaviivemanuaalinen
Ajastinalue4.
Katselukulma360 Tutkinnot
Jännite120 - 347 VAC
Jännitearvot120-347 VAC
Wattia @ 120 V800
Wattia @ 277 V1200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: (1) Rele, IP65-vesitiivi, suuri tunnistusalue, ulkokäyttöinen, korkeintaan 45 jalan korkea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteJännitearvotHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB2LVPCW Fluoresoiva High Bay -valokennoanturi, Pir, 1 rele, universaali, 120-347VAC | AF9ANV 29RX03 HMHB2LVPCW24 VDC24 VDC€155.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB21UPCW Fluoresoiva High Bay -valokennoanturi, Pir, 1 rele, 120-347 VAC
€166.91 / yksikkö