Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS530C9W Pin- ja holkkiliitin, 30A, 120/208V AC | BD4CAR 44ZD66

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS530C9W Pin- ja holkkiliitin, 30A, 120/208V AC

Varastossa
Tuote: BD4CAR Malli: HBLS530C9WRistiviite: 44ZD66
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
€1,186.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkkiliitin
Värisininen
Nykyinen arvostelu30 / 32
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Jännitearvot120 / 208 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9572

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluNapojen lukumääräJohtimien lukumääräJännitearvotHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS332C4W Pin- ja holkkiliitin, 32A, 125V AC | BD3NUM 44ZD62 HBLS332C4WKeltainen32 A23100-130 VAC€990.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS430C6W Pin- ja holkkiliitin, 30A, 380/415V AC | BD3TAE 44ZD69 HBLS430C6Wpunainen30 / 3234380-415 VAC€1,173.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS430C9W Pin- ja holkkiliitin, 30A, 250V AC, 3-napainen | BD3WCH 44ZD78 HBLS430C9Wsininen30 A34250 VAC€1,068.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS460C7W Vesitiivis tappi- ja holkkiliitin, 60A | BD3WCJ 415H20 HBLS460C7Wpunainen60 A34480 VAC€1,703.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS460C6W Vesitiivis tappi- ja holkkiliitin, 60A | BD3XAJ 415H19 HBLS460C6Wpunainen60 / 6334380-415 VAC€2,138.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS330C4W Pin- ja holkkiliitin, 30A, 125V AC | BD3XXX 44ZD70 HBLS330C4WKeltainen30 A23125 VAC€998.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS460C9W Vesitiivis tappi- ja holkkiliitin, 60A | BD3XYA 415H21 HBLS460C9Wsininen60 / 6334250 VAC€1,799.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS530C9W Pin- ja holkkiliitin, 30A, 120/208V AC
€1,186.68 / yksikkö