HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS430P12W Iec Pin Ja Sleeve Plug, Uros, 30 A, 125 - 250 V, 3-napainen | BD4AXK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS430P12W Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 30 A, 125 - 250 V, 3 napa

Tuote: BD4AXK Malli: HBLS430P12W
€511.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta ja holkkitulppa
VäriOranssi
Nykyinen arvostelu30 A
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Jännitearvot125 / 250 VAC

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS430P12W Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 30 A, 125 - 250 V, 3 napa
€511.46 / yksikkö