Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS4100R12W Pin Ja Sleeve -liitin, 100A, 3 napaa | CJ3AAP 60HJ56

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS4100R12W Pin ja Sleeve -pistoke, 100A, 3 napaa

Varastossa
Tuote: CJ3AAP Malli: HBLS4100R12WRistiviite: 60HJ56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,296.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaVäriJänniteJännitearvotLangan kokoNykyinen arvosteluHPHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R12W Iec-tappi ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 125 - 250 V, 3-napainen, oranssi | AC8PZR 3D139 HBL420R12W120Oranssi125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A-€388.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R9W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 250 VAC, 3-napainen, sininen | AC8PZU 3D141 HBL420R9W320sininen250250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A2€366.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R12W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 125 - 250 V, 3-napainen, oranssi | AC8QAB 3D151 HBL430R12W130Oranssi125/250125 / 250 VAC# 12 - # 8 AWG30 A-€521.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 250 VAC, 3-napainen, sininen | AE7LHT 5Z913 HBL460R9W360sininen250250 VAC# 8 - # 2 AWG60 A5€879.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 480 VAC, 3-napainen, punainen | AE7LHW 5Z916 HBL460R7W360punainen480480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A10€830.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 480 VAC, 3-napainen, punainen | AE7LJE 5Z925 HBL4100R7W3100punainen480480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A50€1,009.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R9W Iec-tappi ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 250 VAC, 3-napainen, sininen | AE7LJT 5Z937 HBL430R9W330sininen250250 VAC# 12 - # 8 AWG30 A7.5€489.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS4100R12W Pin ja Sleeve -pistoke, 100A, 3 napaa
€4,296.76 / yksikkö