HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPHA4 Huonekaluhylly 4 laatikko musta | AD8QRW 4LUW2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPHA4 huonekalukiinnityslaatikko 4 Gang Black

Tuote: AD8QRW Malli: HBLPHA4Ristiviite: 4LUW2

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuonekalujen kiinnityskotelo
LaatikkotyyppiSuorakulmainen uppoasennus
Koko178.5 kuparia.
VäriMusta
Korkeus6.5 "
Pituus10.8 "
MateriaaliKestävä jauhemaalattu 16-mittariteräs
Kiinnitysreiät OC6-3 / 16 x 10-7 / 16 tuumaa
Nimellissyvyys3.5 "
Nimellinen pituus10-1 / 4 "
Nimellisleveys6.5 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä4
1/2 "sivuvaikutusten määrä0
3/4-tuumisten takalaukkujen määrä8
Jengien lukumäärä4
Leveys3.438 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.86
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nimellinen (sisätiloissa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPHA4BSS Huonekalujen kiinnitysrasia 4 Gang Ss | AD8QRX 4LUW3 HBLPHA4BSSRuostumaton teräsRuostumaton teräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPHA4 huonekalukiinnityslaatikko 4 Gang Black