Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSBK Yksinapainen liitin, yksijohdin, kierteellinen pää, uros, 300 - 400 A, musta | AC3XBA 2XB69

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSBK yksinapainen liitin, yksijohdin, kierrepää, uros, 300 - 400 A, musta

Varastossa
Tuote: AC3XBA Malli: HBLMRSBKRistiviite: 2XB69

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksinapainen liitin
Ampeeria400AC / DC
Vahvistimet AC400
Kaapelikokoalue (tuumaa)0.46 ja 1.02
VäriMusta
KapellimestariMessinki
Nykyinen arvostelu400 A
AltistumisolosuhteetSisäkuiva
Mies NainenMies
Materiaalikestomuovi
AsennusPaneeli
AsennustyyliRuuvi
NEMA-luokitus3R, 4X, 12K
Napojen lukumäärä1
Vaihe1
Yhden napaisen laitteen tyyliKartio nenä
TerminaaliliitäntäNasta
TyyppiYksinapainen laite
Jännitearvot600VAC / 250VDC
Teho240000
Langan koko# 4 - # 4/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536694050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTerminaaliliitäntäHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRBK Yksinapainen liitin, yksijohdin, ruuvipää, uros, 300 - 400 A, musta | AC3XAW 2XB65 HBLMRBKMustaKaksinkertainen ruuvi€87.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRBL Yksinapainen liitin, yksijohdin, ruuvipää, uros, 300 - 400 A, sininen | AC3XAX 2XB66 HBLMRBLsininenKaksinkertainen ruuvi€85.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRGN yksinapainen liitin, yksijohdin, ruuvipää, uros, 300 - 400 A, vihreä | AC3XAY 2XB67 HBLMRGNVihreäKaksinkertainen ruuvi€87.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRR Yksinapainen liitin, yksijohdin, ruuvipää, uros, 300 - 400 A, punainen | AC3XAZ 2XB68 HBLMRRpunainenKaksinkertainen ruuvi€64.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSBL Yksinapainen liitin, yksijohdin, kierteellinen pää, uros, 300 - 400 A, sininen | AC3XBB 2XB70 HBLMRSBLsininenNasta€87.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSGN Yksinapainen liitin, yksijohdin, kierteellinen pää, uros, 300 - 400 A, vihreä | AC3XBC 2XB71 HBLMRSGNVihreäNasta€87.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSR Yksinapainen liitin, yksijohdin, kierteellinen pää, uros, 300 - 400 A, punainen | AC3XBD 2XB72 HBLMRSRpunainenNasta€87.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSBK yksinapainen liitin, yksijohdin, kierrepää, uros, 300 - 400 A, musta
€87.68 / yksikkö