Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS6VFD Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 60 A | BD3UMN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6VFD suljettu katkaisin, 3 napainen, 600 VAC, 60 A

Varastossa
Tuote: BD3UMN Malli: HBLDS6VFD

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,129.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu irtikytkin
Nykyinen arvostelu60 A
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 VAC
Ulottuvuus11 x 7.75 x 5.94 "
Korkeus5.94 "
Pituus11 "
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
Leveys7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6VFD suljettu katkaisin, 3 napainen, 600 VAC, 60 A
€1,129.17 / yksikkö