HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS3SSMQR Koteloitu katkaisija, liittimellä, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | BD4PGA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSMQR suljettu katkaisin, liittimellä, 3 napaa, 600 VAC, 30 A

Tuote: BD4PGA Malli: HBLDS3SSMQR
€1,090.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu irtikytkin
Nykyinen arvostelu30 A
LäpilyöntilujuusVähintään 2200 VAC
Ulottuvuus8.5 x 6 x 4.12 "
Korkeus4.12 "
Pituus8.5 "
Maks. HP15
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
Vaihe3
Leveys6"
Langan koko# 14 - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSMQR suljettu katkaisin, liittimellä, 3 napaa, 600 VAC, 30 A
€1,090.14 / yksikkö