Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBLDS3SS Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | AC6VQC 36L204

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SS suljettu katkaisin, 3-napainen, 600 VAC, 30 A

Varastossa
Tuote: AC6VQC Malli: HBLDS3SSRistiviite: 36L204

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,085.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu irtikytkin
Ampeeria30
Yhteydenottolomake3PSST
Nykyinen arvostelu30 A
Syvyys5.4 "
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 VAC
Ulottuvuus8.38 x 4.87 x 5.39 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus5.39 "
HP1-50 HP @ 600 VAC
IP-luokitusIP54
Pituus8.38 "
MateriaaliRuostumaton teräs
NEMA-kotelotyyppi4, 4X, 12K
Napojen lukumäärä3 napaa (3 terää)
Johtimien lukumäärä5
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
Vaihe1 tai 3
Jännite600 VAC
Leveys4.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8536695050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton (sulamaton)
    • Neutraali kokoonpano (mukana)
    • Alamerkki: CIRCUIT-LOCK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kotelotyyppiAmpeeriaNykyinen arvosteluNapojen lukumääräVaiheLeveysSyvyysKorkeusHinta
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBLDS3SSAC Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | AC6VQD 36L205 HBLDS3SSAC4, 4X, 12K3030 A3 napaa (3 terää)34.87 "5.4 "5.39 "€1,101.74
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS3SSVFD Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | AC6VQE 36L206 HBLDS3SSVFD4, 4X, 12K3030 A3 napaa (3 terää)34.87 "5.4 "5.39 "€1,091.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SS Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 60 A, ruostumaton teräs | AC6VQF 36L207 HBLDS6SS4, 4X, 12K6060 A3 napaa (3 terää)1 tai 37.3 "6"5.39 "€1,551.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSAC Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 60 A, ruostumaton teräs | AC6VQG 36L208 HBLDS6SSAC4, 4X, 12K6060 A3 napaa (3 terää)37.3 "6"5.39 "€1,468.67
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS10SS Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 100 A | AC6VQH 36L209 HBLDS10SS4, 4X, 12K100100 A3 napaa (3 terää)1 tai 37.3 "6"5.39 "€1,607.38
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS10SSAC Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 100 A | AC6VQJ 36L210 HBLDS10SSAC4, 4X, 12K100100 A3 napaa (3 terää)37.3 "6"5.39 "€1,789.92
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS10SSR Koteloitu katkaisija, 600 VAC, 100 A | AH8JLQ 38UP46 HBLDS10SSR4X100100 A337.66 "6.1 "6.1 "€2,444.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SS suljettu katkaisin, 3-napainen, 600 VAC, 30 A
€1,085.44 / yksikkö