HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS3AC2 Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | CE6TRF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3AC2 suljettu katkaisin, 3 napainen, 600 VAC, 30 A

Tuote: CE6TRF Malli: HBLDS3AC2
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu irtikytkin
Nykyinen arvostelu30 A
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 VAC
Ulottuvuus8.5 x 6 x 4.12 "
Korkeus4.12 "
Pituus8.5 "
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
Leveys6"

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3AC2 suljettu katkaisin, 3 napainen, 600 VAC, 30 A