HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLB7NFD13A Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | CE6TTJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLB7NFD13A suljettu katkaisin, 3-napainen, 600 VAC, 30 A

Tuote: CE6TTJ Malli: HBLB7NFD13A
€3,685.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu irtikytkin
VäriHarmaa
Nykyinen arvostelu30 A
Ulottuvuus8.13 x 5.75 x 6.31 "
Korkeus6.31 "
Pituus8.13 "
MateriaaliAlumiini
Maks. HP30
Leveys5.75 "
Langan koko# 14 - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLB7NFD13A suljettu katkaisin, 3-napainen, 600 VAC, 30 A
€3,685.50 / yksikkö