HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8384I Pistoke, yksi, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, norsunvärinen, paneeliasennettava | CE6RCJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8384I pistorasia, yksi, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, norsunluu, paneeliasennettu

Tuote: CE6RCJ Malli: HBL8384I
€41.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriNorsunluu
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.19 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
Leveys1.63 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8384I pistorasia, yksi, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, norsunluu, paneeliasennettu
€41.01 / yksikkö