Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7862FWD Manuaalinen moottorikytkin, 60 A, 600 V, 2-napainen | BD3UYU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7862FWD manuaalinen moottorikytkin, 60 A, 600 V, 2 napa

Varastossa
Tuote: BD3UYU Malli: HBL7862FWD

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorikytkin
Nykyinen arvostelu60 A
LäpilyöntilujuusVähintään 2200 VAC
AltistumisolosuhteetSisäkuiva
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. HP20
Min. Syklien lukumäärä10000
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä2
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
Vaihe1
Jännitearvot600 VAC
Teho36000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7862FWD manuaalinen moottorikytkin, 60 A, 600 V, 2 napa
€182.72 / yksikkö